Dwarsgreep, 1 inch compleet

Artikelnummer: 648300
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1
  • Norm: DIN 3122-A 25
  • Materiaal: Chrome-Alloy-Steel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1 inch
totale lengte 700 mm
Norm DIN 3122-A 25
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Materiaal handgreep Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
met uitwerper nee
met QuickRelease nee
Glijkop verschuifbaar ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 648300
EAN/GTIN 2050001016256

Omschrijving

Uitvoering:

Binnenvierkanten volgens DIN 3120-D 25 met boring.
Verschuifbare glijkop voor de meest ideale hefboomlengte. Reserveglijkop zonder handgreep onder nr. 648200 en reservehandgreep onder nr. 648700 verkrijgbaar.

Norm:

DIN 3122-A 25

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen