Cheie inelară de impact 3″

Cod articol.: 6480780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 3 inch
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 7444
Lungimea totală 325 mm
Set nein
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6480780
EAN / GTIN 4010886648070
Număr producător 6480780
L-Număr L60160 3041
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele
Pentru ansambluri deosebit de grele
Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la SW 250 mm
Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35
* Nu este standardizat
Construcție conform DIN 7444

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 325 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 114,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 34 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: unsă cu ulei
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 3″
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript