Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1 inch, Hexagon: 19mm

Cod articol.: 647300 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 85 mm
Material Oţel aliat cu crom
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 19
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 43 mm
Suprafaţă cromate cu nichel
Standard DIN 7422
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 647300 19
EAN / GTIN 4018754010196
Număr producător 06050019
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.