{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1 pulgada | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales internos | 19 | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales internos | 43 mm | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel | |
| Norma | DIN 7422 | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 647300 19 | |
| EAN / GTIN | 4018754010196 | |
| Número del fabricante | 06050019 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |