Cheie pentru știfturi L.220 0,459kg

Cod articol.: 6464580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Chei tip cleşte

Identificare și clasificare

Cod articol 6464580
EAN / GTIN 4010886646458
Număr producător 6464580
L-Număr L60160 4336
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru elementele de fixare a carterului de ulei și a butoiului cu 9 muchii pătrate comune
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
5 lățimi de cheie pătrată: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 conuri pătrate: 6,8-8,7 - 10,5-13 - 15,2-18 - 16,5-19 mm
Lama de șurubelniță 5,5x18 mm

Caracteristică:

  • Fantă de dimensiuni de ieșire: 5,5 x 18 mm
  • Dimensiunea de ieșire pătrată (conică):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 220 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Utilizare/aplicație: Pentru capace de carter de ulei și capace de butoi cu 9 pătrate comune
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu