Bocanci de protecție CARLO S3 HI, mărimea 38
Detalii despre produs
Identificare și clasificare
| Cod articol | 64491-38 | |
| EAN / GTIN | 4030839368909 | |
| Număr producător | 64491-38 | |
| Producător/responsabil | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |
Descriere
Descriere:
Partenerul de încredere atunci când sar scântei.
CARLO S3 HI a fost conceput pentru cerințele speciale ale sudării și lucrărilor similare, deoarece oferă protecție fiabilă împotriva flăcărilor, căldurii și stropilor de metal topit. Materialul superior din piele de vită robustă este foarte rezistent, iar manșeta de protecție căptușită oferă protecție acolo unde este nevoie.
Iar cusăturile rezistente la căldură suportă chiar și temperaturi extreme. Caracteristica specială este limba cu deschidere rapidă din lateral. Pentru că acestea se pot deschide foarte ușor în caz de nevoie, iar dacă se întâmplă ceva și materialul fierbinte ajunge pe cizme, poți să le scoți rapid.
În interior, căptușeala din piele asigură un confort sporit, în timp ce vârful și talpa intermediară din oțel te protejează de pericolele de la sol. Branțul acoperit cu aluminiu și talpa antistatică din material moale completează conceptul de siguranță.
Talpa SAFETY-GRIP cu crampoane groase din CAUCIUC/PU îți oferă o aderență fermă – chiar și pe suprafețe alunecoase (certificată SRC). Și protecția pentru vârf din PU? Acesta menține materialul superior în stare bună, chiar și atunci când se lucrează mult timp și des în poziție ghemuită.
Certificat conform EN ISO 20349-2, special pentru sudori. Cu marcajul „WG” pentru protecție testată împotriva stropilor de metal. Desigur, și SRC, HI și HRO – tot ce ai nevoie. CARLO S3 HI poate fi comandat în mărimile 38-50.
- Piele de vită
- căptușeală din piele
- Curea căptușită
- Talpă interioară pe toată suprafața, acoperită cu aluminiu
- Talpă interioară antistatică din material moale
- Talpă intermediară din oţel
- Talpă din cauciuc/PU cu crampoane groase SAFETY-GRIP
- Protector din PU
- Capac de oțel
- EN ISO 20349-2 S3 HI/HRO/WG/SRC, forma B
- Manșetă de protecție căptușită
- Cusături rezistente la căldură
- Închidere rapidă, reglare individuală a curelei prin cataramă suplimentară