Clichet reversibil, 1/2 inch Complet izolată VDE, Tip: 1/2

Cod articol: 643801 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă acoperit cu izolaţie din plastic
Cu cap articulaţie nu
Cu cap pivotant nu
cu extractor nu
Cu funcţie ciocan nu
Cu QuickRelease nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Extensibilă cu cursă fără trepte nu
Orificiu prindere la capătul mânerului nu
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Număr producător 643801 1/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolație din plastic de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zonele de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 643801 − 643809).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
Scule și componente pentru lucrul cu elemente sub tensiune până la o tensiune de 1000 V. Exclusiv pentru utilizarea cu componentele sistemului HOLEX-VDE.

Utilizare necorespunzătoare
Nu modificați sculele și componentele. Nu combinați cu componente străine necorespunzătoare. Nu utilizați pe elemente sub tensiune cu o tensiune mai mare de 1000 V.