Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX20

Cod articol.: 643629 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
917 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643629 TX20
EAN / GTIN 4062406062255
Număr producător 643629 TX20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.