• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu cap sferic 8 mm

Cod articol: 643420 8
Reducere
7,16 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
cu cap sferic da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643420 8
EAN / GTIN 4045197562371

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat interior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru înşurubare sub unghi de până la 25°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.