Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu cap sferic, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 643413 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne da
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643413 6
EAN / GTIN 4069515007641
Număr producător 643413 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru înşurubare sub unghi de până la 25°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.