6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački s kuglastom glavom 6 mm

Artikl br.: 643413 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
489 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
s kuglastom glavom Da
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643413 6
EAN / GTIN 4062406235666

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Upotreba:

Za zavijčavanje pod kutom do 25°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.