Disc de debitare 300x3,5x25,4 mm drept din oțel A30N PREMIUM

Cod articol: 643371
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643371
EAN / GTIN 9003176433710
Număr producător 643371
L-Număr L50150 15

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru oțel garantează cea mai sigură separare a tuturor pieselor de prelucrat pe mașinile staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități din oțel și este perfect pentru tăierea staționară în tăierea de deplasare și de tăiere a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile. Acest produs garantează cea mai mare durată de viață și o margine de tăiere unică, ceea ce se datorează, nu în ultimul rând, procesului nostru special de presare a tirolitului și suprafețelor laterale dure ale disc de debitat. Acest lucru reduce frecarea laterală și elimină culoarea de pornire de pe piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 41F Straight disc de debitat, Tissue v.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A30N-BFP STEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Suprafețe laterale deosebit de aspre datorită unui proces special de presare - astfel, frecare laterală redusă și fără detartrare pe piesa de prelucrat
  • Produsul oferă cea mai mare durată de viață a sculei și margine de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea pieselor cu secțiuni transversale mari, material solid și profile
  • Perfect pentru mașinile de tăiat staționare utilizare în timpul tăierii de deplasare și de tăiere

Recomandare:

  • Max. Respectați viteza periferică permisă (80m/s sau 100m/s)

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru piesele cu secțiuni transversale mari
  • Eficiență și durabilitate excepționale
  • Fără culoare de pornire pe piesa de prelucrat