Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu bilă de reţinere, Hexagon: 8mm

Cod articol.: 643360 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 140 mm
Material oţel crom-vanadiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 8 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 23,5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu funcție de fixare a șurubului
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 7422
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643360 8
EAN / GTIN 4062406062897
Număr producător 643360 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Avantaj:

Bit hexagonal de şurubelniţă cu bilă de reţinere, pentru o prindere fixă a şurubului introdus.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.