Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Pidätinkuula 8 mm

Tuote nro.: 643360 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 8 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 23,5 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643360 8
EAN / GTIN 4062406062897

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Etu:

Kuusikolohylsy pidätinkuulalla, asetetun ruuvin pitävä kiinnitys.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.