Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Model imperial, Hexagon: 1/4inch

Cod articol: 643232 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1/4 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,5 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Număr producător 643232 1/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.