Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Model imperial, Hexagon: 5/8inch

Cod articol.: 643232 5/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior 27 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 5/8 inch
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Lungimea totală 60 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643232 5/8
EAN / GTIN 4062406310615
Număr producător 643232 5/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.