Bit pentru şurubelniţă profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru şuruburi: M16

Cod articol.: 642800 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Lungimea totală L 60 mm
Diametru exterior D 27,5 mm
Material Oţel aliat cu crom
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) M16
Suprafaţă cromate cu nichel; lustruit
Standard DIN 2324; DIN 3120
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642800 M16
EAN / GTIN 4018754006465
Număr producător 03060016
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.