Bit pentru şurubelniţă profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru şuruburi: M14

Cod articol.: 642800 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior 23,7 mm
Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) M14
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel; lustruit
Standard DIN 2324; DIN 3120
Lungimea totală 60 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642800 M14
EAN / GTIN 4018754006458
Număr producător 03060014
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.