{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 17 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 23,5 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cap sferic | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 642600 17 | |
| EAN / GTIN | 4018754006205 | |
| Număr producător | 03040017 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |