Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 11 mm

Cod articol: 642520 11
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 11 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 16,6 mm
Lungime 77 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642520 11
EAN / GTIN 4045197542724

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi bi-hexagonali de şurubelniţă, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642532; HOLEX: Cod 642522).
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături