GIFI 5.00E-2.50 IC20 Plăcuță de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de formă

Cod articol.: 6411026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6411026
EAN / GTIN 7291075239119
Număr producător 6411026
L-Număr L23940 452

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru canelare internă și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm