SCIL 22-050L12-00 IC1008 Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Cod articol: 6410062
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6410062
EAN / GTIN 7291075315790
Număr producător 6410062
L-Număr L23940 386

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 7 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.03 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.01 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule