Clește de prindere 7″, L: 260 mm, l: 25 mm

Cod articol.: 6406620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura ascuţită
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial
Cursă maximă 0 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 185 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6406620
EAN / GTIN 4010886640661
Număr producător 6406620
L-Număr L60160 523
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare, cu nr. 137 10 cu izolație albastră prin imersie
Fălci forjate, călite și temperate și fălci speciale pentru prindere, fixare și menținere în siguranță
Oțel cu vanadiu 31CrV3 de la GEDORE, Nichelată
Corpul fălcii din tablă de oțel cu rezistență ridicată
Facilă superioară sudată automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel
Forma ingenioasă a fălcii garantează contactul în trei puncte cu orice secțiune transversală a materialului
Gauravură filetată sudată dedesubt
Nu se lărgește sub cea mai mare sarcină
Dezlipire sigură
Liberare sigură
Levier de eliberare sub presiunea constantă a unui resort special.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [inch]: 7″
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Material: Cap: oțel, mânere: tablă de oțel
  • Suprafață: nichelată
  • Lățimea de strângere [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Interval de strângere [inch]: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu