3/4″ Cheie cu soclu, (mm), 12 muchii 29 mm

Cod articol: 6405M 29mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405M 29mm
EAN / GTIN 4991644141562
Număr producător 6405M 29mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 38 mm
D1: 41 mm
Lungime: 20 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 29 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden