SCIL 22-MTL010 IC1008 Plăcuţe de tăiere cu profil de piesă de 60°.

Cod articol: 6405440
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405440
EAN / GTIN 7291075326918
Număr producător 6405440
L-Număr L23940 208

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.7 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.9 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 28 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 15 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule