PICCO R 050.20.5-20 IC908 Plăcuţe pentru strunjirea și șanfrenarea interioară a găurilor

Cod articol: 6405296
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405296
EAN / GTIN 7291075301465
Număr producător 6405296
L-Număr L24030 218

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru strunjirea și șanfrenarea interioară a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime totală (OAL): 35 mm