GIF 4.23-0.10 IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare

Cod articol.: 6405261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6405261
EAN / GTIN 7291075024319
Număr producător 6405261
L-Număr L23940 1224

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.23 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm