Cărucior cu platformă manuală

Cod articol.: 6404V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Lățime suprafață de încărcare 800 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.200 mm
Înălţime suprafață de încărcare 490 mm
Lăţime utilă 800 mm
Adâncime utilă 1.200 mm
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 400 mm
Lățime roată/rolă 80 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior manual pentru paleți
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat
Capacitate portantă max. 1.000 kg
Lăţime totală Bg 800 mm
Adâncime totală Tg 1.545 mm
Înălţimea totală Hg 1.190 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 6404V
EAN / GTIN 4017976014227
Număr producător 6404V
L-Număr L90070 177
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Sudat din oțel secționat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Suprafață de încărcare acoperită cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
  • Lungime totală (mm): 1545
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1190
  • Anvelope: Cauciuc masiv
  • Dimensiunea roții (mm): 400 × 80