Char à bras

Réf.: 6404V
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 490 mm
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 400 mm
Largeur roue/roulette 80 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Type de produit char à bras
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé
Charge admissible max. 1 000 kg
Largeur totale Bg 800 mm
Profondeur totale Tg 1 545 mm
Hauteur totale Hg 1 190 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6404V
EAN / GTIN 4017976014227
Réf. fabricant 6404V
Article hors catalogue L90070 177
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement recouverte d’un plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1000
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 490
  • Longueur totale (mm): 1545
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1190
  • Bandage: Caoutchouc plein
  • Taille des roues (mm): 400 × 80