Clichet de precizie reversibil, 1/2″ cu extractor 1/2

Cod articol: 640435 1/2
La cerere
În stoc
1.426 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 264 mm
Număr de dinţi 72
Unghi de lucru 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu cap articulaţie nu
Cu cap pivotant nu
cu extractor da
Cu funcţie ciocan nu
Cu QuickRelease nu
Cap clichet detaşabil de mâner nu
mâner rotativ nu
Extensibilă cu cursă fără trepte nu
Orificiu prindere la capătul mânerului nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu extractor şi pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga,
unghi de lucru la 5°.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb