Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/2″, poistonuppi 1/2

Tuote nro.: 640435 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 426 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 264 mm
Hammasluku 72
Työskentelykulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
nivelpäällä ei
kääntyvä pää ei
poistonuppi kyllä
iskutoiminto ei
QuickRelease ei
Räikkäpää irrotettavissa kahvasta ei
Kääntökahva ei
portaaton ulosveto ei
Kiinnitysreikä varren päässä ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Poistonuppi ja suunnanvaihdinvipu oikea- ja vasenkätiselle kierteelle, työskentelykulma 5°.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat