Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col kioldóval 1/2

Cikkszám: 640435 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 459 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 264 mm
Fogak száma 72
Munkaszög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
csuklós fejjel nem
billenthető fej nem
kioldóval igen
kalapács funkcióval nem
QuickRelease-zel nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról nem
forgatható markolattal nem
fokozatmentesen kihúzható nem
Felfogó furat a nyél végén nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz, munkaszög 5°.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek