PICCO L 050.3-10 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare interioară

Cod articol.: 6403802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6403802
EAN / GTIN 7291075085969
Număr producător 6403802
L-Număr L24030 36

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire și șanfrenare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 2.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 24 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2.8 mm
  • Lungime utilă (LU): 9 mm