XNUW 14T3-03 IC20 Matrițe de Plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Cod articol: 6402752
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie V-LOCK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402752
EAN / GTIN 7291075112535
Număr producător 6402752
L-Număr L23940 857

Descriere

Descriere:

Matrițe de plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Caracteristică:

  • Lățimea de aşchiere (CW): 14.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate