Extensie de 290 mm pentru clichet „Koloss”

Cod articol.: 640260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-molibden
Lungimea totală L 341 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Denumirea producătorului 8780 C
Procesul de fabricație forjat
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Lungime mâner 137 mm
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1 inch
Culoarea galben; negru; argintiu
Tip produs Prelungitor
Suprafaţă cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 640260
EAN / GTIN 4013288144614
Număr producător 05003695001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.
Clichet pentru solicitări mari „Koloss” Cod 640250.