{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Skupna dolžina L | 341 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Oznaka proizvajalca | 8780 C | |
| Barva | rumena; črna; srebro | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Dolžina ročaja | 137 mm | |
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1 cola | |
| Vrsta izdelka | podaljšek | |
| Površina | kromirano | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 640260 | |
| EAN/GTIN | 4013288144614 | |
| Številka proizvajalca | 05003695001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |