GIP 3.00-1250R IC20 Plăcuță de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Cod articol.: 6402114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6402114
EAN / GTIN 7291075103342
Număr producător 6402114
L-Număr L23940 1535

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade