GIMF 406 IC428 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol.: 6401894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6401894
EAN / GTIN 7291075025491
Număr producător 6401894
L-Număr L24100 212

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: FT
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm