Cheie de impact 65 mm

Cod articol.: 6401070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 65 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 133
Lungimea totală 351 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6401070
EAN / GTIN 4010886640104
Număr producător 6401070
L-Număr L60160 1560
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 133
Până la lungimea de 500 mm din oțel crom vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 525 mm din material C35
Pentru ansambluri deosebit de grele
Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la SW 250 mm
* nu sunt standardizate

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 351 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 139,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 27,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: unsă cu ulei
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 65
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu