Descriere:
Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimularea fiabilității procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică efectuată de către utilizator este descrisă în standardele relevante de testare a durității și contribuie în mod semnificativ la managementul calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt examinați prin amprente pe plăcile de referință a durității. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul plăcilor de comparare a durității trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. În cazul în care mașina este utilizată doar o dată pe săptămână, verificarea trebuie efectuată doar în ziua respectivă. În cazul funcționării în trei schimburi, se recomandă o verificare la începutul fiecărui schimb. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. O dată pe an, în cadrul unei calibrări, ar trebui să se efectueze o verificare directă și indirectă completă. Testarea directă include sarcina de testare, sistemul de măsurare, ciclul de testare și penetratorul. Testarea indirectă cu ajutorul plăcilor de comparație a durității indică interacțiunea corectă a tuturor parametrilor verificați în timpul testării directe a calibrului. În plus, blocurile de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor testerului de duritate. Mitutoyo oferă o gamă completă de materiale de referință pentru duritate (blocuri de referință pentru duritate) pentru procedura dumneavoastră de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate de înaltă calitate fabricate în Germania. Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu DIN EN ISO și/sau ASTM într-un laborator acreditat. Etalonări multiple (până la trei scale pe o placă de referință a durității și grile de suprafață la cerere). Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de plăcile triunghiulare sau rotunde de comparare a durității. Termen scurt de livrare.
Caracteristică:
- dimensiuni: 60 x 60 x 16 mm
- Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
- Organism de acreditare: DAkkS
- Corp de pătrundere: Indentor cu bilă
- Raportul forței pe suprafață: 30
- Funcţii: 2. Placă de comparare a durității Brinell cu certificat DAkkS / ISO
- Mărime / Dimensiune: 0,115 X 0,12 X 0,04 M
- Diametrul bilei mm: 1
- Material: Oţel
- Metodă: Brinell
- Suprafaţă: 3.600 mm²
- Gama de produse: HR-530
- Gama de produse: HR-610
- Gama de produse: HR-620
- Gama de produse: HV-110
- Gama de produse: HV-120
- Forța de încercare kgf: 30
- Forța de testare N: 294,2
- Scala 1: HBW1/30
- Standard: ISO 6506-3
- Toleranța valorii nominale: +/-25HBW