Bloc de referință pentru duritate Rockwell 35 HRC ISO 6508-3 cu certificat DAkkS 60x60x16mm oțel

Cod articol: 63ETB035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Placă de comparare a durităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB035
Număr producător 63ETB035
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimularea fiabilității procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică efectuată de către utilizator este descrisă în standardele relevante de testare a durității și contribuie în mod semnificativ la managementul calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt examinați prin amprente pe plăcile de referință a durității. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul plăcilor de comparare a durității trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. În cazul în care mașina este utilizată doar o dată pe săptămână, verificarea trebuie efectuată doar în ziua respectivă. În cazul funcționării în trei schimburi, se recomandă o verificare la începutul fiecărui schimb. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. O dată pe an, în cadrul unei calibrări, ar trebui să se efectueze o verificare directă și indirectă completă. Testarea directă include sarcina de testare, sistemul de măsurare, ciclul de testare și penetratorul. Testarea indirectă cu ajutorul plăcilor de comparație a durității indică interacțiunea corectă a tuturor parametrilor verificați în timpul testării directe a calibrului. În plus, blocurile de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor testerului de duritate. Mitutoyo oferă o gamă completă de materiale de referință pentru duritate (blocuri de referință pentru duritate) pentru procedura dumneavoastră de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate de înaltă calitate fabricate în Germania. Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu DIN EN ISO și/sau ASTM într-un laborator acreditat. Etalonări multiple (până la trei scale pe o placă de referință a durității și grile de suprafață la cerere). Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de plăcile triunghiulare sau rotunde de comparare a durității. Termen scurt de livrare.

Caracteristică:

  • dimensiuni: 60 x 60 x 16 mm
  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Mărime / Dimensiune: 0,12 X 0,12 X 0,04 M
  • Material: Oţel
  • Metodă: Rockwell
  • Suprafaţă: 3.600 mm²
  • Gama de produse: HR-110MR
  • Gama de produse: HR-210MR
  • Gama de produse: HR-430MR
  • Gama de produse: HR-320MS
  • Gama de produse: HR-430MS
  • Gama de produse: HR-530
  • Gama de produse: HR-610
  • Gama de produse: HR-620
  • Forța de încercare kgf: 150
  • Forța de testare N: 1471
  • Scala 1: HRC
  • Standard: ISO 6508-3
  • Forța de testare preliminară kgf: 10
  • Forța de testare preliminară N: 98,07

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături