{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Número de piezas | 32 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos TORX® internos | |
| Longitud total L | 454 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación; Mango transversal | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 639066 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754261109 | |
| Número del fabricante | 91332368 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |