Cheie combinată reglabilă 8″

Cod articol.: 6380640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet nu
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat; rectificat
Standard ISO 6787
Lungimea totală L 203 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6380640
EAN / GTIN 4010886638064
Număr producător 6380640
L-Număr L60160 457
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 203 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-25
  • Spannweite [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • Spannweite [inch]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript