Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 637629 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.829 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 47 mm
Diametru exterior D 19 mm
Material oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Lungimea lamei l1 16,5 mm
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 5
Lungime profil l2 7,5 mm
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637629 5
EAN / GTIN 4062406061258
Număr producător 637629 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți hexagonali de șurubelniță GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 637632; HOLEX: Cod 637622).