Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 4mm

Cod articol.: 637600 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 52 mm
Diametru exterior D 17,8 mm
Material Oţel aliat cu crom
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 4
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3120
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637600 4
EAN / GTIN 4018754002573
Număr producător 02050004
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.