Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX30

Cod articol.: 637539 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 5,5 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Diametru exterior 17,5 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX30
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 7422
Lungimea totală 43 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637539 TX30
EAN / GTIN 4062406265465
Număr producător 637539 TX30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.