{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Măsură profil | 4,4 mm | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Diametru exterior | 17,5 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX25 | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN 7422 | |
| Lungimea totală | 43 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 637539 TX25 | |
| EAN / GTIN | 4062406265441 | |
| Număr producător | 637539 TX25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |