Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E7

Cod articol.: 637450 E7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 6,2 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® externe TE7
Diametru exterior, Pentru șuruburi TORX® externe 9 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3120
Lungimea totală 28 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi TORX® externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637450 E7
EAN / GTIN 4018754003679
Număr producător 02270007
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.