Bit bi-hexagonal, 3/8 inch lung, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: 637320 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 14,6 mm
Lungime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637320 10
EAN / GTIN 4045197556615
Număr producător 637320 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (cod 637322).