12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi 10 mm

Št. art.: 637320 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
780 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 14,6 mm
Dolžina 64 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637320 10
EAN/GTIN 4045197556615

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

12-kotni nasadni ključi HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 637322).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico